Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 89 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100kΩ, ±10%, 0.75W, Lötstift, L. 19.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442057
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     89PR100KLFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 89
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,36 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
89
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,36 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer 0,75w, trimmer potentiometer, 1442057, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 89PR100KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.