Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.2W, 40 x 40 x 15mm, 6000U/min, 11.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.2W, 40 x 40 x 15mm, 6000U/min, 11.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1442044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1442044
EAN/GTIN:
     5056279048095
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 15mm
Luftdurchsatz = 11.5m³/h
Geräuschpegel = 26dB
Lüfterdrehzahl = 6000U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP55

DC-Axiallüfter von RS ProDiese Axiallüfter von RS Pro sind eine ausgezeichnete Wahl für Kühlanwendungen. Diese Axiallüfter sind mit völlig integrierter elektronischer Kommutierung ausgestattet und sorgen für einen langlebigen und gleichmäßigen Luftstrom auf das Gerät, das gekühlt wird. Nachdem der passende Axiallüfter ausgewählt wurde, werden Sie sehen, dass diese Serie von bürstenlosen DC-Lüftern zu den Klassenbesten gehört. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und bieten hervorragende Qualität. Eigenschaften und Vorteile: • PBT-Thermoplastgehäuse • Quadratische Ausrichtung • Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden • Niedrige Geräuschpegel • Reibungsloser und effizienter Luftdurchsatz Wie laut sind diese Lüfter? Aufgrund der geringen Dezibelwerte können diese Axiallüfter unauffällig in ruhigen Umgebungen eingesetzt werden. Beispiel: Ein Flüstern hat 30 dB, und der höchste Dezibelwert dieser gesamten Reihe von RS Pro beträgt 51 dB, der niedrigste 18. Das heißt, sie können als flüsterleise klassifiziert werden. Was sind Axiallüfter? Axiallüfter sind ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Sie sorgen dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch sie axialer Richtung fließen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Sie finden RS Pro Axiallüfter in alltäglichen Geräten wie Kühlschränken, Motoren und PCs. Verwenden diese Lüfter Kugellager oder Gleitlager? Dieser Axiallüfter verwendet Kugellager. Kugellager sind in der Regel die häufigste Wahl bei Axiallüftern. Das liegt vor allem an ihrer hervorragenden Standzeit, denn kugelgelagerte Lüfter laufen viele Jahre mit voller Drehzahl und ohne Unterbrechungen. Wenn Ihr Axiallüfter in einer Position montiert werden muss, in der die Schaufeln in eine ungünstige Richtung zeigen, bedeuten die Kugellager-Innenteile, dass der Lüfter in jeder axialen Position montiert werden kann. Anwendungen: Deckenventilator/Belüftung • Desktop-Computer Motoren (Heizkörper in einem Fahrzeug) • Generatoren Luftkompressoren Große Auswahl von AC-Lüftern, kurze Vorlaufzeiten, wettbewerbsfähige Preise.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
15mm
Luftdurchsatz:
11.5m³/h
Geräuschpegel:
26dB
Lüfterdrehzahl:
6000U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc kugellager 12v, axial gebläse, axialgebläse dc, 1442044, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD401512LB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 19,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 21,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.