Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 10μF ±20% 10V dc, Gehäuse 3216-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441974
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJA106M010RWJ
EAN/GTIN:
     5059043695754
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 10µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 3216-18
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.2Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 2 μA
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Anschlussraster = 1.1mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Stoßspannung = 13V

Nioboxid-Kondensatoren AVX. AVX-Oxicap-Kondensatoren enthalten Nioboxid als Hauptmaterial für die Anode-Elektrode für allgemeine Anwendungen. Nioboxid hat eine viel (200 Mal) höhere Zündenergie und eine deutlich geringere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie z. B. Tantal oder Niobium. Diese Funktion bedeutet, dass mehrschichtige OxiCap®-Keramikkondensatoren nicht bis zu Grenzspannung brennen. Sie eignen sich für Anwendungen mit erweitertem Spannungen von bis zu 7 V. Merkmale. Nicht-brennsichere TechnologieCV-Bereich: 2,2 bis 1000 μF/1,8 bis 10 V13 Gehäusegrößen verfügbarZuverlässigkeit: 0,5 %/1000 Std. Bei 85 °C. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme in der KabineSitzpositionsmoduleAirbag-Steuerung usw.
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
10µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
3216-18
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.2Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
2 μA
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Anschlussraster:
1.1mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Stoßspannung:
13V
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensatoren 10 uf 10 v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 1441974, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOJA106M010RWJ, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.