Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 100μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 7343-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441963
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJD107M006RWJ
EAN/GTIN:
     5059043709208
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 100µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 7343-31
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.4Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 12 μA
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Anschlussraster = 4.4mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Nioboxid-Kondensatoren der Serie AVX 2917 NOJ. AVX-Oxicap-Kondensatoren enthalten Nioboxid als Hauptmaterial für die Anode-Elektrode für allgemeine Anwendungen. Nioboxid hat eine viel (200 Mal) höhere Zündenergie und eine deutlich geringere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie z. B. Tantal oder Niobium. Diese Funktion bedeutet, dass mehrschichtige OxiCap®-Keramikkondensatoren nicht bis zu Grenzspannung brennen. Sie eignen sich für Anwendungen mit erweitertem Spannungen von bis zu 7 V. Merkmale. Nicht-brennsichere TechnologieCV-Bereich: 2,2 bis 1000 μF/1,8 bis 10 V13 Gehäusegrößen verfügbarZuverlässigkeit: 0,5 %/1000 Std. Bei 85 °C. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme in der KabineSitzpositionsmoduleAirbag-Steuerung usw.
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
100µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
7343-31
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.4Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
12 μA
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Anschlussraster:
4.4mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 1441963, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOJD107M006RWJ, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,12*
5
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,26*
1 Tag
10188
1
€ 14,99*
ab € 0,377*
€ 1,326*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.