Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 100μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 6032-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441956
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJC107M006RWJ
EAN/GTIN:
     5059043695280
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 100µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 6032-28
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.4Ω
Verlustleistungsfaktor = 8%
Leckstrom = 12 μA
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Anschlussraster = 2.9mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Nioboxid-Kondensatoren der Serie AVX 2312 NOJ. AVX-Oxicap-Kondensatoren enthalten Nioboxid als Hauptmaterial für die Anode-Elektrode für allgemeine Anwendungen. Nioboxid hat eine viel (200 Mal) höhere Zündenergie und eine deutlich geringere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie z. B. Tantal oder Niobium. Diese Funktion bedeutet, dass mehrschichtige OxiCap®-Keramikkondensatoren nicht bis zu Grenzspannung brennen. Sie eignen sich für Anwendungen mit erweitertem Spannungen von bis zu 7 V. Merkmale. Nicht-brennsichere TechnologieCV-Bereich: 2,2 bis 1000 μF/1,8 bis 10 V13 Gehäusegrößen verfügbarZuverlässigkeit: 0,5 %/1000 Std. Bei 85 °C. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme in der KabineSitzpositionsmoduleAirbag-Steuerung usw.
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
100µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
6032-28
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.4Ω
Verlustleistungsfaktor:
8%
Leckstrom:
12 μA
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Anschlussraster:
2.9mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, niobium kondensator, tantal elko 6.3v, 1441956, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOJC107M006RWJ, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.