Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 100μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 7343-31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441857
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJD107M006RWJ
EAN/GTIN:
     5059043695785
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 100µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 7343-31
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.4Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 12 μA
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Anschlussraster = 4.4mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Nioboxid-Kondensatoren der Serie AVX 2917 NOJ. AVX-Oxicap-Kondensatoren enthalten Nioboxid als Hauptmaterial für die Anode-Elektrode für allgemeine Anwendungen. Nioboxid hat eine viel (200 Mal) höhere Zündenergie und eine deutlich geringere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie z. B. Tantal oder Niobium. Diese Funktion bedeutet, dass mehrschichtige OxiCap®-Keramikkondensatoren nicht bis zu Grenzspannung brennen. Sie eignen sich für Anwendungen mit erweitertem Spannungen von bis zu 7 V. Merkmale. Nicht-brennsichere TechnologieCV-Bereich: 2,2 bis 1000 μF/1,8 bis 10 V13 Gehäusegrößen verfügbarZuverlässigkeit: 0,5 %/1000 Std. Bei 85 °C. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme in der KabineSitzpositionsmoduleAirbag-Steuerung usw.
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
100µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
7343-31
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.4Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
12 μA
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Anschlussraster:
4.4mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 1441857, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOJD107M006RWJ, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,40424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,00*
€ 362,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,60*
€ 317,254
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 260,40*
€ 309,876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,22*
€ 275,1518
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 220,21*
€ 262,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,21*
€ 260,8599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,12*
€ 240,5228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.