Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 4.7μF ±20% 10V dc, Gehäuse 3216-18


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441852
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJA475M010RWJ
EAN/GTIN:
     5059043718309
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 4.7µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 3216-18
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.1Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 1 μA
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Anschlussraster = 1.1mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Toleranz Plus = +20%

Nioboxid-Kondensatoren AVX. AVX-Oxicap-Kondensatoren enthalten Nioboxid als Hauptmaterial für die Anode-Elektrode für allgemeine Anwendungen. Nioboxid hat eine viel (200 Mal) höhere Zündenergie und eine deutlich geringere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie z. B. Tantal oder Niobium. Diese Funktion bedeutet, dass mehrschichtige OxiCap®-Keramikkondensatoren nicht bis zu Grenzspannung brennen. Sie eignen sich für Anwendungen mit erweitertem Spannungen von bis zu 7 V. Merkmale. Nicht-brennsichere TechnologieCV-Bereich: 2,2 bis 1000 μF/1,8 bis 10 V13 Gehäusegrößen verfügbarZuverlässigkeit: 0,5 %/1000 Std. Bei 85 °C. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme in der KabineSitzpositionsmoduleAirbag-Steuerung usw.
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
4.7µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
3216-18
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.1Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
1 μA
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Anschlussraster:
1.1mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 1441852, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOJA475M010RWJ, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2126
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 588,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.