Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPM Kondensator, Elektrolyt, 470μF, 10V dc SMD, 4.4mm, ±10%, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441551
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME477K010R0030
EAN/GTIN:
     5059043683270
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 470µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Typ TPM. Die TPM-Serie von AVX ist eine professionelle Serie von Tantalkondensatoren mit extrem niedrigem ESR-Wert, erhältlich in 4 verschiedenen Gehäusegrößen. Tantalkondensatoren mit besonders niedrigem ESR-Wert Hohe Kapazität und hoher Brummstrom Mehrfachanoden-Konfiguration in einem Standardgehäuse Ideal zur Prozessorfilterung und andere Anwendungen, die einen niedrigen ESR-Wert erfordern Temperaturbereich –55 °C bis +125 °C (Spannungsminderung über 85 °C)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
470µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441551, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPME477K010R0030, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,12*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,30*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 7,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 2.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.