Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441493
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA106M010R0300
EAN/GTIN:
     5059043714912
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 300mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
300mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441493, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJA106M010R0300, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,238*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,46*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 2,135*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.