Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 20V dc SMD, 0.7mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441489
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACR475M020XTA
EAN/GTIN:
     5059043703152
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 0.7mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TAC
Elektrolyt-Typ = Fest
Stoßspannung = 26 V @ ≤+85°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.7mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TAC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Stoßspannung:
26 V @ ≤+85°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 4,7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACR475M020XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,50*
2 Tage
486
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.