Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, 0.7mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441488
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACR475M010XTA
EAN/GTIN:
     5059043716459
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 0.7mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TAC
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.7mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TAC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441488, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACR475M010XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,38876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 787,50*
€ 937,125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 775,51*
€ 922,8569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,34*
€ 879,8146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 722,10*
€ 859,299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 694,38*
€ 826,3122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.