Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 0.7mm, ±10%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441483
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACR106K010XTA
EAN/GTIN:
     5059043703541
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 0.7mm
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TAC
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.7mm
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TAC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441483, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACR106K010XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,51518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,53*
€ 984,7607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,84*
€ 982,7496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,55*
€ 959,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 788,02*
€ 937,7438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 757,59*
€ 901,5321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.