Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 1μF, 25V dc SMD, 0.7mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441481
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACR105M025XTA
EAN/GTIN:
     5059043714301
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 0.7mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TAC
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.7mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TAC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441481, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACR105M025XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,84*
€ 943,4796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 783,49*
€ 932,3531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 758,05*
€ 902,0795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,76*
€ 887,4544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 730,00*
€ 868,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.