Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, 0.55mm, ±20%, Gehäuse 0603 (1608M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441480
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACL475M010XTA
EAN/GTIN:
     5059043703138
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 0.55mm
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 0.85mm
Serie = TAC
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.55mm
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.85mm
Höhe:
0.85mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 0.85mm
Serie:
TAC
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACL475M010XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,61774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,16*
€ 450,0104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,05*
€ 424,8895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,21*
€ 400,0899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,58*
€ 389,8202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,87*
€ 367,5553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.