| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1438925 Herst.-Nr.: 1438925 EAN/GTIN: 5056279045063 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Löten USB Version = 2.0 Gehäuseausrichtung = Gerade Anzahl der Ports = 2
USB-Steckverbinder von RS Pro, Frontplattenmontage, Buchse 2.0, Lot, gerade zwei AnschlüsseWenn Sie eine duale USB 2.0-Buchse für die Frontplattenmontage suchen, wenden Sie sich an diesen USB-Steckverbinder aus der RS Pro Serie. Sie montiert die beiden Buchsen bequem in einer einzigen platzsparenden Buchse, die an einem Standard-XLR-Gehäuse montiert werden kann. Die Ausgangsanschluss-Stiftleisten können direkt auf Leiterplatten gelötet oder über ein Stiftleistenkabel angeschlossen werden. Das Gehäuse dieser Buchse wurde so konfiguriert, dass Plattenausschnitte nach Industriestandard und maximale Plattenmontagedichte möglich sind. Die gerade Gehäuseausrichtung ermöglicht eine einfache Installation. Eine Staubschutzabdeckung ist separat erhältlich, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Der Steckverbinder wurde gemäß einer Reihe internationaler Normen geprüft, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Es erfüllt die RoHS-Standards (Reduction of Gefahrstoffen) und beschädigt Geräte nicht durch elektrostatische Entladung (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Ein Dual-USB-Steckverbinder ist häufig in Video- und Audiogeräten zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Zweifach-USB-Buchse • Steckverbinder Typ A • Frontplattenmontage • Gerade Ausrichtung • Kompatibel mit Standard-XLR-Chassis • Anschluss durch Lot • RoHS-konform für gefährliche Substanzen • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 auf Elektrostatische EntladungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir vo Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Löten | USB Version: | 2.0 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anzahl der Ports: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, 1438925, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, RS PRO, CP30100, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |