Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1436451
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686104183822
EAN/GTIN:
     5059042557237
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsenleiste 4pol
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = SMT
Betriebstemperatur max. = +85°C

1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Würth. ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) mit Kontakten auf beiden Seiten; 1,00 mm, Serie WR-FPC, senkrechte SMD-Montage. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Betätigungselement mit Schiebeverriegelung, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird aufgezogen, der FPC in den Steckverbinder gesteckt und das Betätigungselement wieder nach unten gedrückt, um eine sichere Steckverbindung zu bilden. Dieses Betätigungselement mit Schiebeverriegelung sorgt für zusätzlichen Halt für den FPC, sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung hergestellt wird. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte Betätigungselement mit Schiebeverriegelung für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft. Informationen zu Anwendungen. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
SMT
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, würth elektronik buchsenleiste, 1436451, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 686104183822, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,96*
1 Tag
387
€ 14,99*
ab € 0,708*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686604152001
ab € 1,41*
Zubehör
Würth Elektronik
686604100001
ab € 2,11*
Zubehör
Würth Elektronik
686604050001
ab € 2,02*
Zubehör
Würth Elektronik
686604200001
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.