Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1424032
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686108183422
EAN/GTIN:
     5059042159707
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
leiterplattensteckverbinder 8 pol
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 800mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = SMT
Betriebstemperatur min. = -25°C

1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe. 1,00 mm ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe, platzsparender Bauweise und einer Höhe von nur 1,2 mm. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Flip-Lock-Drehbetätigungselement, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird zum Öffnen vollständig gedreht, der FPC wird eingeführt, und das Betätigungselement wird dann zur Verriegelung des FPC zurückgedreht. Dieses Flip-Lock-Betätigungselement bietet dem FPC zusätzlichen Halt sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung besteht. Lötösen aus Messing auf jeder Seite des Steckverbinders tragen zur Sicherung des Steckverbinders auf der Leiterplatte bei. Diese 1,00 mm FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC sind zur Entwurfsflexibilität wahlweise mit oben oder unten liegenden Kontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Bauhöhe, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Flip-Lock-Betätigungselement für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Ausführungen mit oben oder unten liegenden Kontakten für Entwurfsflexibilität verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
800mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
SMT
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, 1424032, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 686108183422, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.