Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 22-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1424005
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687122183622
EAN/GTIN:
     5059042579680
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
leiterplattensteckverbinder raster ...
Anzahl der Kontakte = 22
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 400mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Betriebstemperatur min. = -25°C

0,5 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Würth mit niedriger Bauhöhe. 0,5 mm ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe, platzsparender Bauweise und einer Höhe von nur 1,2 mm. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Flip-Lock-Drehbetätigungselement, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird zum Öffnen vollständig gedreht, der FPC wird eingeführt, und das Betätigungselement wird dann zur Verriegelung des FPC zurückgedreht. Dieses Flip-Lock-Betätigungselement bietet dem FPC zusätzlichen Halt sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung besteht. Lötösen aus Messing auf jeder Seite des Steckverbinders tragen zur Sicherung des Steckverbinders auf der Leiterplatte bei. Diese 1,00 mm FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC sind zur Entwurfsflexibilität wahlweise mit oben oder unten liegenden Kontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Bauhöhe, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte Flip-Lock-Betätigungselement für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Ausführungen mit oben oder unten liegenden Kontakten für Entwurfsflexibilität verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
400mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, 1424005, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 687122183622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687722152002
ab € 2,15*
Zubehör
Würth Elektronik
687722100002
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
687722200002
ab € 1,74*
Zubehör
Würth Elektronik
687722050002
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.