Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1418550
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686104183522
EAN/GTIN:
     5059042556827
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
leiterplattensteckverbinder 4-pol
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 800mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Betriebstemperatur min. = -25°C

1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe. 1,00 mm ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe, platzsparender Bauweise und einer Höhe von nur 1,2 mm. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Flip-Lock-Drehbetätigungselement, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird zum Öffnen vollständig gedreht, der FPC wird eingeführt, und das Betätigungselement wird dann zur Verriegelung des FPC zurückgedreht. Dieses Flip-Lock-Betätigungselement bietet dem FPC zusätzlichen Halt sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung besteht. Lötösen aus Messing auf jeder Seite des Steckverbinders tragen zur Sicherung des Steckverbinders auf der Leiterplatte bei. Diese 1,00 mm FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC sind zur Entwurfsflexibilität wahlweise mit oben oder unten liegenden Kontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Bauhöhe, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Flip-Lock-Betätigungselement für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Ausführungen mit oben oder unten liegenden Kontakten für Entwurfsflexibilität verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
800mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, 1418550, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 686104183522, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.877,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,71942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.091,96*
€ 3.679,4324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.067,60*
€ 3.650,444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.961,76*
€ 3.524,4944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.908,60*
€ 3.461,234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.877,68*
€ 3.424,4392
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686604152001
ab € 1,41*
Zubehör
Würth Elektronik
686604100001
ab € 2,11*
Zubehör
Würth Elektronik
686604050001
ab € 2,02*
Zubehör
Würth Elektronik
686604200001
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.