Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 7W2 Sub-D Steckverbinder Buchse , 7-polig / Raster 2.84mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1410381
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692015072
EAN/GTIN:
     5059039145324
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 5W2
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Länge = 39.1mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 12.6mm
Abmessungen = 39.1 x 12.5 x 12.6mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

DIN 41 652 T1. Gemischte Gehäuse mit den vormontierten Signal-Lötkontakten. Gütegrad 3 Lötanschluss Gehäuse aus beschichtetem Stahl Flansch für Durchsteckmontage, 3,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
5W2
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Länge:
39.1mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
12.6mm
Abmessungen:
39.1 x 12.5 x 12.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1410381, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09692015072, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.