Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.54mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1410369
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09651626816
EAN/GTIN:
     5059039146567
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54 mm, 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.5A
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Länge = 31.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 14.0mm
Serie = D-Submm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Harting 9-polige D-Sub-Ministecker, gerade und abgewinkelt - 2,74-mm-Rastermaß. Eine Serie von Harting 9-poligen Lot-D-Miniatursteckverbindern mit geraden gestanzten Stiftkontakten. Die DIN 41652-Stecker verfügen über Kupferlegierungskontakte, die von einem robusten Metallgehäuse mit Vertiefungen umschlossen sind. In der Platte mit einem Befestigungsflansch befestigt und mit einem 4 bis 40 UNC-Gewinde versehen. Die D-Sub-Miniatursteckverbinder in dieser Serie haben den Gütegrad 2 und 3. Eigenschaften und Vorteile. • Robustes Metallgehäuse • 6,5 A Nennstrom • Schwalllötanschluss • Gütegrad 2 und 3 • Gestanzte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54 mm, 2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.5A
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Länge:
31.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
14.0mm
Serie:
D-Submm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1410369, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09651626816, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.