Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1410365
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09682535613
EAN/GTIN:
     5059039145027
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 15W2
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Länge = 39.2mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 18.2mm
Abmessungen = 39.2 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Harting 9-, 15- und 25-polige Lot-D-Sub-Miniaturbuchsen - Abmessung für die USA. Eine Serie von Harting Lot-D-Sub-Miniatursteckverbindern mit gestanzten und abgewinkelten Buchsenkontakten. Die Buchsen mit den für die USA geltenden Abmessungen verfügen über Kupferlegierungskontakte, die von einem robusten Metallgehäuse mit zusätzlichem Massekontakt umschlossen sind. In der Platte befestigt mit einem Befestigungsflansch und einer 4 - 40-UNC-Schraubverriegelung. Die D-Sub Miniatursteckverbinder in dieser Serie haben den Gütegrad S2. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Metallgehäuse 6,5 A Nennstrom Schwalllötanschluss Extra Massekontakt Abmessung für die USA Gestanzte abgewinkelte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
15W2
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Länge:
39.2mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
18.2mm
Abmessungen:
39.2 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1410365, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09682535613, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.