Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO POM Kunststoffplatte, Weiß, 20mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     139580
EAN/GTIN:
     5056070945050
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 20mm
Material = POM
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Härte = Rockwell M86
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 30%

RS Pro POM-C-Kunststoffplatten aus Acetal, Natur, POM-Platte: Polyoxymethylen. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger, natürlicher Kunststoffplatten aus Acetal in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist POM-C-Acetal?. Acetal oder Polyacetal ist ein halbkristalliner Thermoplast aus der Kunststofffamilie Polyoxymethylen (POM). Dieses POM-C-Acetal ist ein ungefülltes POM-Copolymer, das aufgrund seiner hohen Kristallausprägung besonders robust und chemisch gut beständig ist. Diese Art von Acetal verfügt außerdem über eine hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit, hervorragende Verschleißeigenschaften, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme sowie eine ausgezeichnete Formstabilität. Acetal verfügt außerdem über gute Gleiteigenschaften. Es ist rutschig, wodurch Komponenten aus Acetal leicht gleiten und nicht haften- oder hängenbleiben. Dies ist ein wichtiges Merkmal, wenn dieser Kunststoff in Getrieben und Lagern sowie in empfindlichen oder feinen Instrumenten eingesetzt wird, bei denen ein reibungsloser Betrieb unerlässlich ist. Acetal wird als Konstruktionskunststoff klassifiziert und ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen geeignet. Acetal ist zudem einer der besten Kunststoffe für die Bearbeitung. Eigenschaften und Vorteile. Stabil, robust und steif Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Verzerrungen oder Dehnungen während der Bearbeitung Ausgezeichnete Formstabilität. (Hierbei handelt es sich um den Grad, in dem ein Material seine ursprünglichen Maße beibehalten kann, wenn es Änderungen bei Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt wird.) Heißwasserbeständig Gute Chemikalienbeständigkeit Beständig gegenüber schwachen Säuren, Reinigungsmitteln und zahlreichen Lösungsmitteln Gute Gleiteigenschaften Niedrige Reibung mit hoher Verschleißfestigkeit Schwer zu kleben Leicht zu schweißen Gute elektrische Isoliereigenschaften Leicht zu bearbeiten und zu polieren. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus POM-C-Acetal verwendet?. Acetal-Kunststoffplatten werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter:. Maschinenbau Automobilbau Elektrotechnik Feinmechanik Transport- und Fördertechnik Lebensmitteltechnik Medizintechnik Luft- und Raumfahrttechnik Öl- und Gastechnik. Für welche Produkte werden Kunststoffplatten aus POM-C-Acetal verwendet?. Acetal ist ideal für den Einsatz in Präzisionsteilen, die hohe Festigkeit, geringe Reibung und ausgezeichnete Formstabilität erfordern. Folgende Komponenten werden unter anderem aus diesem Kunststoff gefertigt:. Haushaltsgeräte Reibungsarme Lager Zahnräder Werkzeughalterungen Gehäuseteile Rollen Reibungstreifen Stecker Isolatoren Rührwerke und Knetelemente Dichtungen
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
20mm
Material:
POM
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Härte:
Rockwell M86
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
30%
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), rs pro pom-platte weiß, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, 139580, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,51*
€ 202,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,83*
€ 198,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 155,14*
€ 184,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,94*
€ 183,19
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 145,69*
€ 173,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,35*
€ 170,59
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 130,30*
€ 155,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3257085
ab € 179,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.