Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393700
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692825420
EAN/GTIN:
     5059039146802
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = ≤1MΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.64mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.27mm²
Serie = D-Sub Mixed
Nennstrom = 10A
Länge = 22.7mm
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG

DIN 41 652 T1. Stromversorgungskontakte für D-Sub-Steckverbinder Harting DIN 41652 T1, für Kabelanwendungen. Eine Serie von T1 Starkstromkontakten nach DIN 41652 für hybride DIN 41652 T1 D-Sub-Steckverbinder mit einem Strombereich von 10 bis 40 A. Diese DIN 41652 Starkstromkontakt-D-Sub-Stecker und -Buchsen sind erhältlich mit Lötanschluss oder Crimpverbindungen. Gütegrad 3
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
≤1MΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.64mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.27mm²
Serie:
D-Sub Mixed
Nennstrom:
10A
Länge:
22.7mm
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, crimpstecker harting, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 1393700, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09692825420, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,6375*
€ 1,9775*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,06*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,7819*
€ 2,1419*
100
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 2,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.