Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 22Ω ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393485
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-22RJI
EAN/GTIN:
     5059045323099
Suchbegriffe:
1393485
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 22Ω
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.