Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 270mΩ ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393483
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-R27JI
EAN/GTIN:
     5059045155607
Suchbegriffe:
1393483
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 270mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Da es eine maximale Temperatur gibt, bis zu der der Draht während einer Überlast erhitzt werden kann, sollte – wenn der Widerstand bereits Wärme ableitet – die wirkende Impulsenergie geringer als die im Diagramm erlaubte sein. Es ist zu beachten, dass bei wiederholten Impulsen die mittlere Verlustleistung den Dauerbelastbarkeitswert des Widerstandes nicht überschreiten darf.CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
270mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.