Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 220mΩ ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393480
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-R22JI
EAN/GTIN:
     5059045307402
Suchbegriffe:
1393480
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 220mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
220mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.