Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 200mΩ ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393478
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-R20JI
EAN/GTIN:
     5059045307648
Suchbegriffe:
1393478
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 200mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
200mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.