Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 2.7kΩ ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393471
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-2K7JI
EAN/GTIN:
     5059045209010
Suchbegriffe:
1393471
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 2.7kΩ
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Da es eine maximale Temperatur gibt, bis zu der der Draht während einer Überlast erhitzt werden kann, sollte – wenn der Widerstand bereits Wärme ableitet – die wirkende Impulsenergie geringer als die im Diagramm erlaubte sein. Es ist zu beachten, dass bei wiederholten Impulsen die mittlere Verlustleistung den Dauerbelastbarkeitswert des Widerstandes nicht überschreiten darf.CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7kΩ
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.