Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 150Ω ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393461
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-150RJI
EAN/GTIN:
     5059045157663
Suchbegriffe:
1393461
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 150Ω
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.