| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1393456 Herst.-Nr.: W21-270RJI EAN/GTIN: 5059045318255 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 270Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Serie = W20 Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Da es eine maximale Temperatur gibt, bis zu der der Draht während einer Überlast erhitzt werden kann, sollte – wenn der Widerstand bereits Wärme ableitet – die wirkende Impulsenergie geringer als die im Diagramm erlaubte sein. Es ist zu beachten, dass bei wiederholten Impulsen die mittlere Verlustleistung den Dauerbelastbarkeitswert des Widerstandes nicht überschreiten darf.CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe Weitere Informationen: | | Widerstand: | 270Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Serie: | W20 | Temperaturkoeffizient: | ±200ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1393456, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Welwyn, W21270RJI, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |