Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 22Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393447
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-22RJI
EAN/GTIN:
     5059045214793
Suchbegriffe:
1393447
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 22Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.