Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 1kΩ ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393430
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-1K0JI
EAN/GTIN:
     5059045154235
Suchbegriffe:
1393430
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.