Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 2.7Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393399
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-2R7JI
EAN/GTIN:
     5059045307570
Suchbegriffe:
1393399
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 2.7Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.