Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 2.2Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393390
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-2R2JI
EAN/GTIN:
     5059045322559
Suchbegriffe:
1393390
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Da es eine maximale Temperatur gibt, bis zu der der Draht während einer Überlast erhitzt werden kann, sollte – wenn der Widerstand bereits Wärme ableitet – die wirkende Impulsenergie geringer als die im Diagramm erlaubte sein. Es ist zu beachten, dass bei wiederholten Impulsen die mittlere Verlustleistung den Dauerbelastbarkeitswert des Widerstandes nicht überschreiten darf.CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.