Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 100Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393383
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-100RJI
EAN/GTIN:
     5059045308836
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Widerstand = 100Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Da es eine maximale Temperatur gibt, bis zu der der Draht während einer Überlast erhitzt werden kann, sollte – wenn der Widerstand bereits Wärme ableitet – die wirkende Impulsenergie geringer als die im Diagramm erlaubte sein. Es ist zu beachten, dass bei wiederholten Impulsen die mittlere Verlustleistung den Dauerbelastbarkeitswert des Widerstandes nicht überschreiten darf.CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, welwyn drahtwiderstand, 1393383, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Welwyn, W21100RJI, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468280
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.