Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 2.7kΩ ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393382
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-2K7JI
EAN/GTIN:
     5059045322313
Suchbegriffe:
1393382
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 2.7kΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7kΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.