Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393306
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-R27JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1393306
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 270mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
270mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,02*
€ 879,4338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,51*
€ 872,8769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 705,38*
€ 839,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 687,59*
€ 818,2321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 660,58*
€ 786,0902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.