Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 470Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393272
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-470RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1393272, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Welwyn, W21470RJI, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,63055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,24*
€ 829,7156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,28*
€ 810,7232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,34*
€ 797,7046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 655,43*
€ 779,9617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,55*
€ 750,3545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.