Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 120Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393238
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-120RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Widerstand = 120Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1393238, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Welwyn, W21120RJI, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 542,86*
€ 646,0034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 524,21*
€ 623,8099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,48*
€ 597,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,65*
€ 587,4435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,16*
€ 567,8204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.