Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78B-2.0 Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 6.6W, 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1392950
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78B3.3-2.0
EAN/GTIN:
     5059039731169
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.75 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 6.6W
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78B-2.0
Netzausregelung = ±0.5%
Breite = 8.5mm

Schaltregler der Serie R78Bxx 2.0. Die Recom R-78Bxx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler. Sie bieten ein hochwertiges Produkt zu niedrigen Kosten in der Produktionsmenge. Sie eignen sich ideal als Ersatz für 78xx-Linearregler und sind stiftkompatibel. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit durchgehendem Kurzschlussschutz und es sind keine externen Komponenten erforderlich, um effizient zu arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C bei Volllast Pin kompatibel mit TO220 Linearreglern Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Erfordert keine externen Komponenten Dauerkurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und Rauschen Kompakte Größe, um Platz zu sparen Positiver auf negativer Wandler
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.75 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
6.6W
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78B-2.0
Netzausregelung:
±0.5%
Breite:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1392950, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78B3320, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934030
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.