Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Führung, vorn, Führung, vorn für Schrank, 19 Zoll, Stahl, M6, 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139280
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CAXFMG001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
139280
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagezubehör
Typ = Führung, vorn
Zur Verwendung mit = Schrank, 19 Zoll
Material = Stahl
Gewindegröße = M6
Anzahl = 2
Abmessungen = 175 x 65 x 80mm
Höhe = 80mm
Länge = 175mm
Breite = 65mm

Führungsschienen CamRack. "1,5 mm Stahl Vier M6-Schrauben im Lieferumfang enthalten"
Weitere Informationen:
Typ:
Führung, vorn
Zur Verwendung mit:
Schrank, 19 Zoll
Material:
Stahl
Gewindegröße:
M6
Anzahl:
2
Abmessungen:
175 x 65 x 80mm
Höhe:
80mm
Länge:
175mm
Breite:
65mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 17,76*
€ 28,36*
48 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 38,99*
€ 58,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 15 Paar
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.