Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST UB USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1383555
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF
EAN/GTIN:
     5059041613620
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Schutzart = IPX7
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = UB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Wasserdichter Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB von JST. Wasserdichter SMD-montierter Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB mit wasserdichter Abdichtung gemäß IPX7 der IEC 60529. Dieser wasserdichte Mikro-USB-Steckverbinder der Serie UB hat eine robuste Struktur und verfügt über eine Laserschweißnaht rund um das Gehäuse – zur Verhinderung von Schäden durch Ausreißen. Der Steckverbinder ist zudem robust, mit 10000 Steck- und Auszugszyklen. Leiterplattenführungen sorgen für eine exakte Ausrichtung auf der Leiterplatte, und Lot-Haltelaschen bieten zusätzlichen Halt für die Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Wasserdicht gemäß IPX7 der IEC 60529 • 10000 Steck- und Auszugszyklen • Robuste Bauweise • Leiterplattenführungen zur Leiterplattenausrichtung • Lötösen für einen sicheren Halt der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Dieser wasserdichte Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB eignet sich ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IPX7
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
UB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1383555, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, JST, UBMC5BR3SDWP6044STF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,75*
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.