Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1383548
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B05B-PSILE-1(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059041640046
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Serie = PSI
Raster = 4.0mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

4,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie PSI von JST. 4,00-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie PSI für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen. Diese Stiftleisten der Serie PSI sind komplett ummantelt und verfügen über einen Verriegelungsmechanismus für eine sichere, passende Verbindung. Die einreihigen Versionen besitzen Rastkerben, um Fehlausrichtung und Fehlsteckung zu vermeiden und sind gemäß des Typs der Einrastung farbcodiert. Die Gehäuse dieser PSI-Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über Leiterplattenstifte, die dabei helfen, die Stiftleiste zu positionieren und für zusätzliche Stabilität auf der Leiterplatte zu sorgen. Eigenschaften und Vorteile. • Verriegelungsmechanismus für sichere, passende Verbindung • Einrastungen und Farbcodierung um Fehlsteckung zu verhindern • Komplett ummantelt • Fingerfreundliches Design • Leiterplattenstifte zur Positionierung und zum Erreichen der Stabilität
Weitere Informationen:
Serie:
PSI
Raster:
4.0mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 5 polig, 1383548, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B05BPSILE1(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,748*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PSIP-05V-LE
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.