Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR Kohleschicht, Keramik Widerstand 10kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372750
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623927-4
EAN/GTIN:
     5056282847449
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht, Keramik
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity Feste Kohleschichtwiderstände Serie CFR. Die Serie CFR von TE Connectivity besteht aus äußerst zuverlässigen festen Kohleschichtwiderständen. Diese Dünnschicht-Widerstände werden mit einer dünnen Schicht Kohlenstoff auf einem Keramikkern mit hohem Wärmeleitvermögen hergestellt. Dieses preiswerte Sortiment an Widerständen verfügt über fünf Nennleistungen von 0,25 W - 2 W und ist einsetzbar in einem großen Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis +155 °C), wodurch es die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Audio-, Kommunikations- und Computeranwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile. Feste Kohleschichtwiderstände. 5 Nennleistungen von 0,25 W - 2 W. Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht, Keramik
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1372750, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, 16239274, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.