Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 10 → 8 AWG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372725
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PSC4005LF
EAN/GTIN:
     5059041624176
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 10 → 8 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Leistung
Minimale Drahtgröße mm2 = 5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 8mm²
Nennstrom = 40A
Länge = 21.785mm
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
10 → 8 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Leistung
Minimale Drahtgröße mm2:
5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
8mm²
Nennstrom:
40A
Länge:
21.785mm
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Weitere Suchbegriffe: 1372725, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PSC4005LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.