Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372720
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10137062-00021LF
EAN/GTIN:
     5059041662758
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB 3.1 Typ C Gen 1 ist der neue Standard für Stecker und Buchsen als Multifunktions-Einzelkabellösung für Daten, Stromversorgung, Audio und Video. Der kleine Formfaktor macht diese Verbindung zur gängigen Technologie für alle Arten von Geräten. Der umdrehbare Stecker sorgt für eine schnelle und einfache Verbindung – ganz gleich, wie er eingesteckt wird. Er unterstützt eine Stromversorgung bis 100 W und Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen RoHS-konform und bleifrei Minimiert die Wartezeit für den Benutzer Bereit für Anwendungen der nächsten Generation Sorgt für schnelle und einfache Verbindungen mit beliebiger Einsteckausrichtung Maßgeschneidert für neue Produkte Geeignet für Anwendungen in sehr dünnen Plattformen und auf dem I&I-Markt
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1372720, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 1013706200021LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.