Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel, 24 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372661
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86563006064LF
EAN/GTIN:
     5059041622592
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Signal
Nennstrom = 5A
Länge = 14.2mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

Crimpkontakte 8656 Signalbuchse Größe 20/24 AWG, 200 Steckzyklen, Verpackung: 400/Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Signal
Nennstrom:
5A
Länge:
14.2mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: 1372661, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86563006064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.