Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, Zinn über Nickel, 24 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372630
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86566520064LF
EAN/GTIN:
     5059041625289
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Buchse
Kontaktgröße = 2.16mm
Nennstrom = 5A
Länge = 15mm
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG

Sub-D-Crimpkontakt Amphenol FCI Serie 8656. Crimp-Buchsen- und -Stiftkontakte für die D-Sub-Buchsengehäuse der Serie 8656. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind hauchvergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG oder 28 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Buchse
Kontaktgröße:
2.16mm
Nennstrom:
5A
Länge:
15mm
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Weitere Suchbegriffe: 1372630, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86566520064LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,0902*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0914*
€ 0,1687*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1687*
€ 0,2008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1477*
€ 0,1758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.