Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Keramik, Metalloxid Widerstand 100kΩ ±0.5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372610
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1625890-2
EAN/GTIN:
     5056282847173
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand = 100kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±0.5%
Technologie = Keramik, Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity feuerfeste Metalloxidschicht-Widerstände Serie ROX. Die Serie ROX von TE Connectivity enthält äußerst zuverlässige, feuerfeste Metalloxidschichtwiderstände. Diese feuerfesten Widerstände werden für ausgezeichnete langfristige Stabilität mit einer Metalloxidschicht auf einem Keramikkern hergestellt. Die Serie verfügt über hohe Überspannungsfestigkeit und Überlastkapazität und einen großen Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis +155 °C), wodurch sie perfekt für eine Vielzahl von allgemeinen und Leitungsschutzanwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile. Metalloxidschicht-Widerstände, feuerfest. Ausgezeichnete Langzeit-Stabilität. Hohe Überspannungsfestigkeit und Überlastkapazität. Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±0.5%
Technologie:
Keramik, Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, 1372610, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, 16258902, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,89*
€ 154,5691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,19*
€ 134,6961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,19*
€ 129,9361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.